曜日別特売

【レンタル】電子天秤(校正書付)

【レンタル】電子天秤(校正書付) - A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付) - A&D(エー・アンド・デイ)

SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。簡単レンタル見積もり

動作温湿度範囲
+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)
感度ドリフト
(10~30℃)±2ppm/℃
表示書き換え間隔
約5回/秒または10回/秒
表示モード
g、pc(個数)、Pct(パーセント)
レンタル日数(日)
延長5
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ひょう量
最小表示
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800361GF-3000本体、風防枠、計量皿、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース3,100g0.01g(標準偏差)0.1g±0.02g
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05800370GF-400本体、計量皿、小型風防(風防枠・上面パネル・側面パネル×4・支柱×4)、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース410g0.001g(標準偏差)0.001g±0.002g
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする