【レンタル】ワシントンエアメータ
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で取り扱いが便利で、耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。注水、無注水と兼用でき目盛精度は0.1%手動加圧ポンプは内蔵式です。中央平衡弁はベローズ方式です。容量は7リットルです。耐酸、耐アルカリ性の特殊軽合金のため軽くて腐蝕しません。
- 仕様
- [計量鉢]容量7,000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
- セット内容
- 計量鉢、上蓋、キャリブレーションパイプ(直管)、キャリブレーションパイプ(曲管)、ナット、木ハンマー、突棒、ストレートエッジ(30cm)、スポイト、メスシリンダー、取扱説明書、収納ケース
- レンタル日数(日)
- 延長7
- 再生材使用率(%)
- 51
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20143
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ


























