【レンタル】PCグラウトフローコーンJA
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。
- 仕様
- [試験用器具]JAロート,[試験規格]土木、(JSCE-F531)
- セット内容
- 漏斗、台
- 高さ(mm)
- 381.1
- タイプ
- 20140、JAロート:土木学会規準
- 内径(Φmm)
- 上端:100,下端:8
- 測定対象
- PCグラウト
- 容積
- 約1,000ml
- レンタル日数(日)
- 延長6
- 再生材使用率(%)
- 48
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 20140
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ


























