曜日別特売

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) - JFEアドバンテック

簡単操作ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。小型・軽量本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。探触子交換探触子単体の交換が可能。多用途専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。オートパワーオフ機能3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。

用途
薄物用
仕様
[測定可能な被測定物]【金属】鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、【非金属】ガラス、樹脂など,[測定可能な被測定物]【金属】鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど、【非金属】ガラス、樹脂など,[測定範囲(鋼の場合)]【板材】0.8~80.0mm、【パイプ】外径27.2mm、肉厚1.5mm以上,[表示最小単位]0.1mm,[測定精度(鋼の場合)](0.8~19.9mm)±0.1mm、(20.0~80.0mm)±0.5%rdg,[表示方法]液晶デジタル表示、バックライト付
セット内容
本体、探触子、曲面用アタッチメント、六角レンチ、収納ケース、常温用カプラント、単3電池×1本、取扱説明書
タイプ
20785、超音波厚さ計 TI-56K
使用温度範囲
-5~50℃
測定方式
超音波パルス反射方式
繰返し性
(鋼の場合)±0.1mm
レンタル日数(日)
延長6
再生材使用率(%)
14
生分解性プラスチック使用率(%)
20785
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800458TI-56K
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする