曜日別特売

【レンタル】電子天秤(校正書付)

【レンタル】電子天秤(校正書付) - A&D(エー・アンド・デイ)

1/600000高分解能。小型、計量設計です。表示部をスウィング・アームにより見易い位置に設定できます。グラム、%、カウンティング、カラット、アニマルグラムの5モード搭載。ブザーを内蔵しており、コンパレーター使用時やキー入力時に鳴らすことができ操作を確認できます。キャリブレーションは最大ひょう量の1/2以上の任意重量で行えます。計量部は塵埃や水の悪影響に強い構造になっています。

セット内容
本体、計量皿、皿受け、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース
寸法
300(W)×385(D)×276(H)mm(表示部を上にあげた時)
電源
ACアダプター TB-135(15V 350mA)
ひょう量
12,100g
最小表示
0.1g
再現性
(標準偏差)0.1g
計量皿寸法(mm)
245×210
動作温度
0~40℃ RH85%以下
直線性
±0.2
感度ドリフト
(10~30℃)±5ppm/℃
レンタル日数(日)
延長5
安定所要時間
約3.5秒(代表値)
サンプリング速度
4回/秒
再生材使用率(%)
3
生分解性プラスチック使用率(%)
20157
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800352FP-12K
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする