日本緑十字社
構内用標識 整理+整頓
視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
明治山型
トラスコ品番
734-2765
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
整理整頓
取付穴径(mm)
4Φ×6ヵ所
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05805462
135502
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください