仙台銘板
単管ボード
単管バリケードに取り付けて使用します。
ワンタッチで取り付けることができます。
用途
単管バリケードに取り付け注意喚起に。
材質
本体:発泡ポリエチレン
色
蛍光反射ライムイエロー
高さ(mm)
300
間口(mm)
150
縦(mm)
300
横(mm)
150
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819656
3310030
818-5559
車線減少
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05819681
3310060
818-5562
段差あり
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください