構内用標識 安全+第一(5枚組)

構内用標識 安全+第一(5枚組) - 日本緑十字社

大きな文字で視認性に優れた5枚1セットのスチール製標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
明治山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
安・全・+・第・一
内容量
1組
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
取付穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05805358134501734-12239009004Φ×8ヵ所
¥47,500
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805708134503734-12544504504Φ×4ヵ所
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805857134502734-12326006004Φ×4ヵ所
¥32,500
¥31,980
¥35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする