日本緑十字社
道路標識・構内用
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所
内容量
1枚
全29種類を絞り込む
表示内容
選択してください
P・駐車可
←始まり・終わり
一方通行
制限速度5
制限速度8
制限速度10
制限速度15
制限速度20
制限速度25
制限速度30
大型乗用自動車以外の大型自動車/大型特殊自動車通行止め
徐行SLOW
指定方向外進行禁止矢印(右折可)
指定方向外進行禁止矢印(左折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進・右折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進・左折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進可)
止まれSTOP
無地タイプ(赤フチのみ)
白無地タイプ
警笛鳴らせ
車いすマーク
車両通行止め
車両進入禁止
通行止め
駐停車禁止
駐車禁止
高さ制限
トラスコ品番
選択してください
734-1226
734-1230
734-1231
734-1235
734-1238
734-1246
734-1248
734-1250
734-1255
734-1258
734-1260
734-1262
734-1263
734-1267
734-2743
734-2750
734-2752
734-2753
734-2754
734-2755
734-2762
734-2766
734-2767
734-2770
734-2777
734-2778
734-2783
734-2786
734-2795
横(mm)
400
600
725
縦(mm)
150
350
600
640
29種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05805401
416025
734-2762
600
600
制限速度25
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805410
416316
734-1267
600
600
駐車禁止
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805428
416008
734-2752
600
600
制限速度8
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805437
416330
734-2778
640
725
止まれSTOP
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805489
416301
734-2766
600
600
通行止め
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805516
416600
734-2783
600
600
白無地タイプ
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805532
416320
734-2767
600
600
無地タイプ(赤フチのみ)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805541
416303
734-1230
600
600
車両進入禁止
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805559
416321
734-1246
600
600
高さ制限
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805568
416403
734-1231
600
600
P・駐車可
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805577
416305
734-2750
600
600
大型乗用自動車以外の大型自動車/大型特殊自動車通行止め
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805620
416015
734-2755
600
600
制限速度15
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805638
416315
734-1250
600
600
駐停車禁止
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805647
416005
734-1238
600
600
制限速度5
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805672
416632
734-2777
600
600
指定方向外進行禁止矢印(直進・右折可)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805690
416329
734-2795
640
725
徐行SLOW
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805726
416020
734-1263
600
600
制限速度20
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805742
416500
734-1226
150
400
白無地タイプ
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805751
416010
734-2753
600
600
制限速度10
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805778
416302
734-2754
600
600
車両通行止め
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805796
416634
734-1235
600
600
指定方向外進行禁止矢印(右折可)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805830
416633
734-1258
600
600
指定方向外進行禁止矢印(左折可)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805882
416030
734-1260
600
600
制限速度30
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805918
416328
734-2743
600
600
警笛鳴らせ
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805927
416326
734-2786
350
600
一方通行
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805936
416501
734-1248
150
400
←始まり・終わり
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805952
416404
734-2770
600
600
車いすマーク
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805970
416631
734-1255
600
600
指定方向外進行禁止矢印(直進・左折可)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805988
416635
734-1262
600
600
指定方向外進行禁止矢印(直進可)
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください