日本緑十字社
駐車場関連標識
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途
お客様専用の駐車場に。
仕様
山型
トラスコ品番
734-1268
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
150
横(mm)
400
表示内容
お客様専用
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05805821
416502
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください