新富士バーナー
ロードマーキング(ライン) ライン
加熱溶着タイプの路面標示材です。
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途
駐車場などでのライン施工に。
材質
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
長さ(m)
5
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819236
RM-510
353-9643
100
レモンイエロー
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05819376
RM407
495-3789
70
黄
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05819717
RM-515
353-9642
150
レモンイエロー
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05819358
RM-507
353-9638
70
レモンイエロー
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください