構内用標識 白無地タイプ

構内用標識 白無地タイプ - 日本緑十字社

構内での掲示に最適なスチール製の標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
明治山型
トラスコ品番
734-2791
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
白無地
取付穴径(mm)
4Φ×6ヵ所
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05805340135600
¥5,600
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする