交通標識・構内用

交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社交通標識・構内用 - 日本緑十字社

視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。

用途
構内用の標識として。
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
表示内容
トラスコ品番
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417025 0580539205805392417025734-1247車両進入禁止
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417005 0580547105805471417005734-1259構内制限速度20
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417020 0580548005805480417020734-2775駐車場
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417027 0580549805805498417027734-2774バイク置場
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417022 0580555005805550417022734-2759構内禁煙
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417110 0580558605805586417110734-1224白無地
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
417026 0580561105805611417026734-1241自転車置場
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417029 0580576905805769417029734-2773撮影禁止
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417001 0580581205805812417001734-1257構内制限速度5
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417024 0580584805805848417024734-2782徐行・構内徐行厳守
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417002 0580586605805866417002734-1265構内制限速度8
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417023 0580596105805961417023734-2780止まれ・一時停止厳守
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417021 0580597905805979417021734-2745駐車禁止
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417003 0580599705805997417003734-2741構内制限速度10
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
417004 0580544605805446417004734-2784構内制限速度15
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする