曜日別特売
ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967

ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967
ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967
ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967
ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967
ACPJ31 ANLAN ロイヤルウォーターピーリング ANLAN 05824967

ANLAN ロイヤルウォーターピーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824967
品番
ACPJ31
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

業界初の一体型デザインで、隙間のない滑らかなフォルムを実現しました。
毎日のケアで、理想の肌を手に入れましょう。
優れた超音波技術
24,000回/秒の超音波振動により、肌への負担を最小限に抑えながら、優しくケア。
余分な皮脂や毛穴の汚れを効果的に除去し、清潔で輝く肌へと導きます。
エステ級の4つの美肌ケア機能
プラスイオン: マイナス帯電した汚れを引き寄せ、深層まで洗浄。
肌を整え、美容成分が浸透しやすい状態に。
マイナスイオン: 美容液の成分をイオン化し、角質層まで深く浸透。
EMSリフトケア: 微電流と超音波で表情筋を鍛え、引き締まった肌へ。
赤光と青光エステ: 肌の内側から輝きを引き出し、ふっくらとした質感を実現。
IPX7完全防水&丸洗い可能
4つの画期的なアップグレードで、完全防水を実現しました。
一体型構造: 業界初のデザインで、防水性を強化。
ポゴピン充電端子: 充電口がなく、水の侵入を防ぎます。
タッチ式ボタン: 隙間のないデザインで、快適な操作性。
Type-C充電スタンド: 本体を置くだけで簡単充電。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする