協和商事
ライスパック Z40-15D(250枚入)410×340×500
250枚入り
炊き立てのご飯を入れても蒸気による戻しを防ぎ美味しいご飯を提供、またコンテナ洗浄の手間を防ぐ事が出来ます。
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
吸水紙・PE・不織布の3層
電源
×
温度(℃)
PEの耐熱温度による
外寸法(mm)
410×340×500
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844520
Z40-15D
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください