コヅチ
10号 山菜リュックザック 帆布製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
国防
注文コード
06107871
品番
GC-21
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
帆布製の山菜リュックザックです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-7652
幅(mm)
630
色
国防
高さ(mm)
700
奥行(mm)
145
材質
10号綿帆布
ポケット数
2
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。