コヅチ
10号国防防水山菜・きのこ取り兼用バック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06107889
品番
GA-W1
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
防水の山菜・きのこ取り兼用バックです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-1390
材質
10号防水帆布
幅(mm)
465
色
国防
高さ(mm)
370
奥行(mm)
120
ポケット数
1
注意
※・洗濯は色落ち、縮みの原因となりますので絶対にしないで下さい。
※土などの汚れは、拭き取るか干して落として下さい。