曜日別特売

エステルダークグリーン山菜リュックザック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06108011
品番
GC-15
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

軽いエステルリュックザックです。

用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-4591
材質
エステル
幅(mm)
440
色
ダークグリーン
高さ(mm)
530
奥行(mm)
180
ポケット数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする