曜日別特売

電ドルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)10
内容量1個注文コード06129711品番DSS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

耐摩耗・耐衝撃性に優れた電ドルソケットお徳用セットです。

用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
495-6988
全長(mm)
90
呼び寸法(mm)
10
対辺寸法(mm)
10
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
対辺(mm)
10
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする