モトコマ
電ドルソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
14
14
19
12
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129090
品番
DSS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
耐摩耗・耐衝撃性に優れた電ドルソケットお徳用セットです。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
495-6983
全長(mm)
110
呼び寸法(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
対辺(mm)
14
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。