曜日別特売

スムージング波板切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06129580
品番
RH-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

切断した板が手の下を通り安全安心な特殊設計。

用途
ポリカ
塩ビ
トタン
トラスコ品番
539-7666
材質
刃部:鉄(カーボン鋼)、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
230
色
本体:黒、グリップ:黒色/オレンジ
タイプ
波板用
刃長(mm)
65
刃厚(mm)
2
刃先
波板用
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする