モトコマ
タイトニングソケット レギュラータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺(mm)
12
12
24
19
14
17
13
対辺寸法(mm)
12
12
24
19
14
17
13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129221
品番
TS-12R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電動と手動の2種類で脱着が出来る本締め対応電ドルソケットです。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-3733
対辺(mm)
12
呼び寸法(mm)
12
対辺寸法(mm)
12
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:S2材
全長(mm)
112
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
※カラーリングは順次シルバーのクロームメッキへ自然切換となります。