曜日別特売

ワークポジショニング用器具用補助ベルト 湾曲型 TDB-320 Sサイズ

ワークポジショニング用器具用補助ベルト 湾曲型 TDB-320 Sサイズ - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具
色
黒
サイズ
S
ベルト
補助ベルト
適応ウエスト(cm)
85~95
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160468WP-TDB-320-BLK-S-JAN-BX
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする