ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用補助ベルト 湾曲型 TDB-320 Sサイズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06160468
品番
WP-TDB-320-BLK-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプです。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途
柱上作業用。
仕様
ワークポジショニング用器具
色
黒
サイズ
S
ベルト
補助ベルト
適応ウエスト(cm)
85~95
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。