ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用柱上安全帯用ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ランヤード(長さ)(mm)
2200
2100
2200
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06161421
品番
WP-TD-527-LY220-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
用途
柱上作業用。
ランヤード(長さ)(mm)
2200
仕様
ワークポジショニング用器具。直径16mmのナイロンロープ採用。
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。