ワークポジショニング用胴ベルト型ランヤード(人体側フックFS-33)
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 627-0882
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 色
- 白
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック
- 小口径フック、両フックタイプ
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1550
- 最大使用質量(kg)
- 130
- ランヤード(幅)(mm)
- 11
- ランヤード
- 三つ打ちロープ式ランヤード
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
























