曜日別特売
TBL-31-130KG-JAN-BX ワークポジショニング用胴ベルト型ランヤード(人体側フックFS-33) ツヨロン(藤井電工) 06153818

ワークポジショニング用胴ベルト型ランヤード(人体側フックFS-33)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06153818
品番
TBL-31-130KG-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
627-0882
種別
ランヤード:タイプ1
色
白
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック
小口径フック、両フックタイプ
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
三つ打ちロープ式ランヤード
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする