胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-93SV D環止めなし
伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 構造物側:50
- フック
- 軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1500
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


























