ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-93SV D環止めなし
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
シルバー
赤
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06154281
品番
TBL-AB-NV593SV-BL-N-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
伸縮自在・軽量・コンパクトなランヤードです。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
トラスコ品番
163-5108
色
青
仕様
●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
構造物側:50
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
ランヤード(長さ)(mm)
1500
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。