胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし
乳幼児やペットの見守りなどに最適な屋内用カメラです。
総務省の技術基準適合証明等、取得済み。
- 用途
- 胴ベルト型取替用ランヤード
- 仕様
- ●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
- トラスコ品番
- 163-8258
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 長さ(mm)
- 1550
- 色
- シルバー
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- 落下距離(m)
- (胴ベルト併用時)3.5、(フルハーネス併用時)フルハーネス型では使用不可
- フック
- 軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1500
- 径(mm)
- 32
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- 内容量
- 1本
注意
※本機は防水性能を備えておりません。屋内専用品です。※映像確認やカメラの設置、設定時にスマートフォン専用アプリが必要となりますので予めダウンロードをお願い致します。
※アプリへのアカウント登録時に、メールアドレス、電話番号の入力が必要となります。
※アプリはFRC社で開発を行っていない為、課金等での損害については保証対象外となります。尚、課金しなくてもご利用いただけるアプリです。
※対応アプリ:Esee Cloud
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

























