曜日別特売
TBL-AD-NV593SV-SL-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06158648

TBL-AD-NV593SV-SL-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06158648
TBL-AD-NV593SV-SL-N-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし ツヨロン(藤井電工) 06158648

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-99 D環止めなし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06158648
品番
TBL-AD-NV593SV-SL-N-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

乳幼児やペットの見守りなどに最適な屋内用カメラです。
総務省の技術基準適合証明等、取得済み。

用途
胴ベルト型取替用ランヤード
仕様
●D環止め:D環止めなし●伸縮タイプ ノビロンランヤード
トラスコ品番
163-8258
種別
ランヤード:タイプ1
長さ(mm)
1550
色
シルバー
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
(胴ベルト併用時)3.5、(フルハーネス併用時)フルハーネス型では使用不可
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV
ランヤード(長さ)(mm)
1500
径(mm)
32
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※本機は防水性能を備えておりません。屋内専用品です。
※映像確認やカメラの設置、設定時にスマートフォン専用アプリが必要となりますので予めダウンロードをお願い致します。
※アプリへのアカウント登録時に、メールアドレス、電話番号の入力が必要となります。
※アプリはFRC社で開発を行っていない為、課金等での損害については保証対象外となります。尚、課金しなくてもご利用いただけるアプリです。
※対応アプリ:Esee Cloud

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする