胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ
ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●D環止め:D環止め不要●胴ベルト型取替用ランヤード
- 色
- グレー
- フック口開き(mm)
- 50
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1450
- 径(mm)
- 18
- ランヤード(幅)(mm)
- 18
- ランヤード
- 巻取式ランヤード ロック機能なし
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

























