曜日別特売
TBL-AR-RL-593K-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ツヨロン(藤井電工) 06162121

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はフックなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
フック
軽量大口径回転フック、FS-93K
注文コード
06162121
品番
TBL-AR-RL-593K-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
629-1474
フック
軽量大口径回転フック、FS-93K
仕様
●D環止め:D環止め不要●胴ベルト型取替用ランヤード
色
グレー
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1450
径(mm)
18
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
巻取式ランヤード ロック機能なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする