TBL-AR-LRN-599-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99 ツヨロン(藤井電工) 06151551

TBL-AR-LRN-599-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99 ツヨロン(藤井電工) 06151551
TBL-AR-LRN-599-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99 ツヨロン(藤井電工) 06151551

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構付き ロックリトラ フックFS-99

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06151551
品番
TBL-AR-LRN-599-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
胴ベルト型取替用ランヤード
仕様
●D環止め:D環止め不要●巻取式ランヤード ロック機能付き
トラスコ品番
628-8246
種別
ランヤード:タイプ1
色
グレー
フック口開き(mm)
50
フック
スチール製大口径フック、FS-99
ランヤード(長さ)(mm)
1400
径(mm)
15
ランヤード(幅)(mm)
15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする