ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型用補助ロープ(八つ打ちロープ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06157142
品番
TBL-AT-5991-N-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
163-3506
長さ(mm)
1000
全長(mm)
1000
適合ベルト幅(mm)
50
芯径(mm)
11
フック口開き(mm)
構造物側:50
自然長(mm)
1000
フック形状
U字吊り防止フック付き
フック
スチール製大口径フック付き
最大長(mm)
1000
径(mm)
11
最大使用質量(kg)
100
ロープ仕様
三つ打ちロープ式
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。