東亜道路工業
アスファルトスプレー 補修でGO! プライムコート・タックコート用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
06206571
品番
HGO101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
スプレータイプのプライム・タックコート用カットバックアスファルトです。
直接吹き付けるので使用したい分量が可能です。
用途
舗装面のジョイントやコンクリート面のタックコートに。
すり付け面のプライムコートに。
トラスコ品番
254-2350
材質
カットバックアスファルト、エアゾール
色
黒
容量(L)
0.48
容量(kg)
0.48
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
6.912L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません