023176 アルミクリスターショベル コンパル 06780851

アルミクリスターショベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
06780851
品番
023176
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

対衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。
皿の先端は衝撃に強い材質を使用しています。

用途
玄関周りや駐車スペース等の除雪作業に。
トラスコ品番
138-3756
材質
・皿:ポリカーボネート、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:ポリエチレン、・中間グリップ:ポリウレタン
全長(mm)
1185
刃先(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする