東京西勘
中首丸面引外丸 (人造)
90度の入隅を丸面に仕上げられます
中首形状で入隅に当てやすい鏝です
用途
入隅の仕上げ・面引き
材質
人造(本焼)
形状
外丸
寸法(mm)
面:6
全長(mm)
120
質量(g)
200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×50×80
角度(°)
90
規格寸法(mm)
120×6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07042301
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください