ステンレス目地鏝

ステンレス目地鏝 - カクマンステンレス目地鏝 - カクマンステンレス目地鏝 - カクマン

さびに強いステンレス製です
細い鏝幅で目地を整えやすい形状です

用途
モルタルやコンクリートの目地仕上げ
材質
ステンレス
種類
目地鏝
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07042188-66
¥800
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
07042231-1212
¥800
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
07042258-99
¥800
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする