※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃先
(+)No.2
注文コード
06784001
品番
2H-P2HP
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
用途
プラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
864-2111
刃先
(+)No.2
材質
構造用鋼
全長(mm)
49
差込角(mm)
6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。