2H-M2HP ドライバービットソケットハンガー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットソケットハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06783626
品番
2H-M2HP
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。

用途
マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。
トラスコ品番
864-2109
材質
構造用鋼
全長(mm)
49
差込角(mm)
6.35
刃先
(-)0.8×6.0
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする