TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘスクローブソケット3TXT HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
67
呼び
T40
注文コード
06781682
品番
3TX-T40HP
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トルクスねじの締付け・緩め作業用です。
用途
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2303
全長(mm)
67
呼び
T40
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。