コイズミ(小泉成器)
温調付きソフト電気あんか
手元コントローラーで温度調節ができるソフト電気あんか
本体が柔らかいので足元が痛くなりにくい
消費電力:30W
強・中・弱の温度調節機能付き
幅(mm)
330
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
30
奥行(mm)
370
コード長さ(m)
約2.5
消費電力
30W
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831960
KSA03264
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください