曜日別特売

木柄 ショベル

木柄 ショベル - 富士木柄 ショベル - 富士

木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。
作業現場の必需品。

用途
土、砂、砂利、雪などの移動やすくい作業に適した、使いやすい定番のショベルです。
土木作業、農作業、除雪、清掃など幅広い用途で活躍します。
材質(柄部)
木
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
先端形状
柄長さ(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0686470206864702-9751.8丸680292
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
- 0686474706864747-9702角670300
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする