富士
木柄 コンクリートショベル 練りショベル
木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。
作業現場の必需品。
用途
モルタルやコンクリート、粘り気のある材料を練ったり、すくったりする作業に適したショベルです。
建築現場や左官作業で活躍します。
全長(mm)
900
質量(kg)
1.3
先端形状
角
柄長さ(mm)
590
材質(柄部)
木
頭部長(mm)
220
すくい板長さ(mm)
225
肩幅(mm)
165
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06864720
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください