曜日別特売

木柄 穴あきショベル

木柄 穴あきショベル - 富士

木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。
作業現場の必需品。
土が付きにくく作業性良好です。

用途
土、砂、砂利、雪などの移動やすくい作業に適した、使いやすい定番のショベルです。
土木作業、農作業、除雪、清掃など幅広い用途で活躍します。
全長(mm)
975
質量(kg)
1.8
先端形状
丸
柄長さ(mm)
680
材質(柄部)
木
頭部長(mm)
292
すくい板長さ(mm)
290
肩幅(mm)
232
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864756-
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする