トンボ工業
パワーショベル 木柄
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
柄は使うほど手に馴染む木材を使用しています。
用途
土木・建築工事・造園・農業・園芸作業。
材質
刃先:スチール、柄:天然木
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
質量(g)
刃先(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938316
ショウコン
910
SCPW
1360
170
220
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938350
マルガタ
970
SRPWC
1670
232
292
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください