曜日別特売
PF5063 ソーラー充電式LEDテールライト ZART 07422306

PF5063 ソーラー充電式LEDテールライト ZART 07422306
PF5063 ソーラー充電式LEDテールライト ZART 07422306
PF5063 ソーラー充電式LEDテールライト ZART 07422306

ソーラー充電式LEDテールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07422306
品番
PF5063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ソーラー充電式の自転車用テールランプライトです。
6段階の点灯方法があり、お好みの設定でご使用頂けます。
ソーラー充電とUSB充電で充電が可能です。

用途
自転車のテールランプに
付属品
?Type-Cケーブル
本体寸法(mm)
45×60
使用電源
リチウムイオン充電池
点灯方式
強点灯→弱点灯→高速点滅→低速点滅→白色点灯→紅白点灯
バッテリー容量(mAh)
600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする