うろこ取り器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
100件の「うろこ取り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚の うろこ 取り」、「フレキシブルナイフ」、「骨抜き名人」などの商品も取り扱っております。
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質 樹脂、アルミ 長さ(mm) 255 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×180×90(コントローラー) 直径×長さ(mm) 65×255(本体) TKG品番 9-0530-0201 TKG品番(2017) 6-0473-1901
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。 両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質 真鍮 全長(mm) 190 質量(g) 156 タイプ 羽根付 刃のサイズ(mm) 45×45(羽根含む) TKG品番 9-0529-0401 TKG品番(2017) 6-0473-0801
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 6200 ケーブル長(m) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×275×120 寸法(Φ×mm) 本体回転部:34(最大)×165
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質 真鍮 全長(mm) 200 質量(kg) 0.12 タイプ - 刃のサイズ(mm) 60×35 TKG品番 9-0529-0301 TKG品番(2017) 6-0473-0701
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg) 1.81、電源ドライバー:1.4 質量(g) 本体:410 回転数(min-1[r.p.m]) 0~5800 電源 100V 50/60Hz回 ケーブル長(m) 5 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×275×120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 34×165 アズワン品番 64-4187-76 TKG品番 9-0530-0301
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

さらに強力、滑らかに! 耐久性に優れたステンレス製ボックス! 流水で使える、頼もしい防塵防滴仕様! 過負荷時に自動停止する安心保護機能付!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×275×120
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質 先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール サイズ S 質量(g) 約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×160×80 TKG品番 9-0529-1102
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 220 寸法(縦×横×高さ)(mm) 金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスが付いているのでウロコが飛び散りにくいです。
材質 (金具)真鍮鋳物、(桂)ステンレス鋼、(柄部)天然木、(カバー)ABS樹脂 全長(mm) 200 アズワン品番 64-7531-30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合 ウロコ 付属品 ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g) 147 危険物の類別 非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

うろこの飛びにくいカバー付き。 ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質 本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂 質量(g) 87 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 212×56×28
1個
899 税込989
当日出荷

人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます! 分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。 従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。 材質 グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス 質量(g) 80 寸法(幅W×長さL)(mm) 80×126 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃) ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm) 106×60×29 成分 酸化セリウム 適合材 ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷