おにぎり丸のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「おにぎり丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトローブ」、「のりパンチ」、「シャリ玉トレー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数 3 材質 ポリエチレン タイプ 3ヶ取
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE丸おにぎり型 5ヶ取
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数 5 材質 ポリエチレン タイプ 5ヶ取
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PE 手まり寿司型 10ヶ取
マーク表示:SB-TE。まんまるのニギリ寿司の押し型です。ネタとシャリをいっしょに詰めてかわいい手まり寿司が できます。
材質 ポリエチレン 直径(Φmm) (出来上がり)37 TKG品番 9-0542-1301 TKG品番(2017) 6-0484-1301
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

穴数 2 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)70×70×40 質量(g) 106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×80×55 TKG品番 9-0539-0101 TKG品番(2017) 6-0481-0101
1個
299 税込329
当日出荷

1つあたり約10gのひとくちおにぎりが一度に4つ握れるおにぎり型と、海苔パンチ2個のセットです。 ご飯を詰めて上ふたを左右に転がすだけで簡単に真ん丸おにぎりを握ることができます。 海苔パンチは海苔を挟んで上のボタンを押すだけで簡単に海苔を抜くことができます。 抜いた海苔を組み合わせることで、色んな表情を作ることができます。 また、ふりかけをまぶすだけでも可愛くなります。 一口サイズなので食べやすく、普段のご飯だけでなくピクニックやお弁当にもオススメ。
セット内容 おにぎり型×1、海苔パンチ2種×各1 材質 (おにぎり型)ポリプロピレン、(海苔パンチ)ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g) (おにぎり型)40、(海苔パンチ1個)25 耐熱温度(℃) 120
1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷

出来上がり寸法:Φ28×37
材質 スチロール タイプ 7ヶ取 質量(kg) 0.113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×40×32 直径×高さ(mm) (出来上がり寸法)28×37 TKG品番 9-0539-0401 TKG品番(2017) 6-0481-0401
1個
399 税込439
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数 3 材質 ポリエチレン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 桧/朴 タイプ 6穴 穴数 6 直径×高さ(mm) (出来上がり)30×35 TKG品番 9-0544-0501 TKG品番(2017) 6-0486-0501
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

出来上がり寸法:54×30×H25
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)54×30×25 質量(kg) 0.053 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×60×35 TKG品番 9-0539-0501 TKG品番(2017) 6-0481-0501
1個
199 税込219
当日出荷

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 105 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おにぎりが倒れづらく、乱れにくい「おにぎり陳列用」トレー。 三角型おにぎり以外に丸型おにぎりにも対応します。
材質 ABS 関連部品 JD033,JD034,EH602,EH853,JG979,JG980,JG981
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1.2 穴径(Φmm) 15 粒度 46R 材質 AWA 種別 両面補強 結合剤 BF 適合材 ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3cm角のしかくいおにぎりを、簡単に楽しく作れます。おにぎりが上に飛び出す愉快なしかけのおにぎりメーカーです。
用途一度に4個作れます。お子様のお弁当作りはもちろん、オードブルづくりにも便利!。ご飯に直接触れず衛生的。ご飯のつかないダブルエンボス加工。食器洗い乾燥機対応。 材質 ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃) 寸法(mm) 102×102×47 機能 食器洗い乾燥機:対応
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PEプチおにぎり型 5ヶ取
マーク表示:SB-OPO
穴数 5 材質 ポリエチレン 仕様 米飯質量40g タイプ 5ヶ取 幅W×厚さ×高さH(mm) (出来上がり)75×53×70 TKG品番 9-0541-1702 TKG品番(2017) 6-0483-1702
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

おにぎり1個を入れる透明の防曇OPP袋です。簡単に包装ができ、つまみを引いて開封する事が出来ます。お買い求めやすい100枚梱包も魅力です。
仕様 オーブン:不可 材質 OPPボードンフィルム 厚さ(mm) 0.025 電子レンジ
1パック(100枚)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm) 105 粒度 60 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 0.8 砥材 AZ 仕様 両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 結合剤 B/F 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)